CUSCINETTO A RULLINI HK 2212

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:HK 2212
Rubix:999190200021567
Produttore:8667
EAN:7316577010438
CUSCINETTO A RULLINI HK 2212

Riepilogo info tecniche

Diametro interno22 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI HK 2212


I gusci a rullini si utilizzano, tipicamente, in applicazioni in cui il foro dell'alloggiamento non si può utilizzare come pista per il gruppo rullini e gabbia e per cui è richiesta una disposizione di cuscinetti molto compatta ed economica. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono elevata capacità di carico e rigidezza.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Altezza trasversale molto bassa

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x28x28 mm
Peso14 g
Diametro interno22 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza12 mm
Seriehk
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento11000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r13700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr8800 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
4,80 IVA esclusa
/ Unità
5,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione