0006624376063-GABBIA A RULLINI K8X11X8-TV/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K8X11X8-TV/0-7
Rubix:160000000398641
Produttore:0006624376063
EAN:4054364220303
0006624376063-GABBIA A RULLINI K8X11X8-TV/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno11 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0006624376063-GABBIA A RULLINI K8X11X8-TV/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K..-TV, ad una corona

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)8x11x11 mm
Peso0,96 g
Diametro interno8 mm
Diametro esterno11 mm
Larghezza8 mm
Seriek..-tv
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento32000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3100 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
€ 2,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore