0012236076063-GABBIA A RULLINI K65X73X30-B/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K65X73X30-B/0-7
Rubix:160000000398855
Produttore:0012236076063
EAN:4047643185011
0012236076063-GABBIA A RULLINI K65X73X30-B/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno73 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0012236076063-GABBIA A RULLINI K65X73X30-B/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x73x73 mm
Peso138 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno73 mm
Larghezza30 mm
Seriek
Regime di riferimento4300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r123000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr57000 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
€ 24,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,21 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore