0005805626063-GABBIA A RULLINI K12X16X13-TV/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K12X16X13-TV/0-7
Rubix:160000000398656
Produttore:0005805626063
EAN:4012802369502
0005805626063-GABBIA A RULLINI K12X16X13-TV/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0005805626063-GABBIA A RULLINI K12X16X13-TV/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K..-TV, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)13x16x16 mm
Peso3 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza13 mm
Seriek..-tv
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento19900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r9400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr8000 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
€ 3,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,04 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore