GABBIA RULLINI F-552353.KZK/0-2 35,0X42,0X20,0
Gabbia e gruppo di rulli del cuscinetto a rullini INA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:F-552353.KZK/0-2
Rubix:999181100022502
Produttore:0504663480061

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : GABBIA RULLINI F-552353.KZK/0-2 35,0X42,0X20,0
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 47 g |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Serie | f-552 |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore