0000399006063-GABBIA A RULLINI K38X46X32-A/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K38X46X32-A/0-7
Rubix:160000000398783
Produttore:0000399006063
EAN:4012802284713
0000399006063-GABBIA A RULLINI K38X46X32-A/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno38 mm
Diametro esterno46 mm
Larghezza32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000399006063-GABBIA A RULLINI K38X46X32-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x46x46 mm
Peso76 g
Diametro interno38 mm
Diametro esterno46 mm
Larghezza32 mm
Seriek
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento6200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r99000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr55000 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
14,59 IVA esclusa
/ Unità
17,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione