0001762146063-GABBIA A RULLINI K19X23X13-A/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K19X23X13-A/0-7
Rubix:160000000398691
Produttore:0001762146063
EAN:4012802717532
0001762146063-GABBIA A RULLINI K19X23X13-A/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno19 mm
Diametro esterno23 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001762146063-GABBIA A RULLINI K19X23X13-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)13x23x23 mm
Peso9 g
Diametro interno19 mm
Diametro esterno23 mm
Larghezza13 mm
Seriek
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento13500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r13500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9500 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
4,13 IVA esclusa
/ Unità
5,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione