0002339356063-GABBIA A RULLINI K45X53X20-B/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K45X53X20-B/0-7
Rubix:160000000398807
Produttore:0002339356063
EAN:4012802699012
0002339356063-GABBIA A RULLINI K45X53X20-B/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno53 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0002339356063-GABBIA A RULLINI K45X53X20-B/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x53x53 mm
Peso55 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno53 mm
Larghezza20 mm
Seriek
Regime di riferimento5500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r67000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr39000 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
€ 12,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,80 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore