Riferimenti
INA:K47X53X25-A/0-7
Rubix:160000000398816
Produttore:0000836156063
EAN:4012802697001


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 47 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 53 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Dettagli del prodotto : 0000836156063-GABBIA A RULLINI K47X53X25-A/0-7
Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola
Punti di forza
Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.
Applicazioni
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 25x53x53 mm |
|---|---|
| Peso | 51 g |
| Diametro interno | 47 mm |
| Diametro esterno | 53 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Serie | k |
| Gabbia | acciaio |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 82000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 38500 N |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione