0001926196063-GABBIA A RULLINI K16X20X17-A/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K16X20X17-A/0-7
Rubix:160000000398673
Produttore:0001926196063
EAN:4012802718713
0001926196063-GABBIA A RULLINI K16X20X17-A/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno16 mm
Diametro esterno20 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001926196063-GABBIA A RULLINI K16X20X17-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x20x20 mm
Peso10 g
Diametro interno16 mm
Diametro esterno20 mm
Larghezza17 mm
Seriek
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento15200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r16800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr11700 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
4,13 IVA esclusa
/ Unità
5,04 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore