CUSCINETTO A RULLINI HK 0306 TN

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:HK 0306 TN
Rubix:999180400075269
Produttore:8589
EAN:7316571136080
CUSCINETTO A RULLINI HK 0306 TN

Riepilogo info tecniche

Diametro interno3 mm
Diametro esterno6,5 mm
Larghezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI HK 0306 TN


I gusci a rullini si utilizzano, tipicamente, in applicazioni in cui il foro dell'alloggiamento non si può utilizzare come pista per il gruppo rullini e gabbia e per cui è richiesta una disposizione di cuscinetti molto compatta ed economica. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono elevata capacità di carico e rigidezza.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Altezza trasversale molto bassa

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)6x6,5x6,5 mm
Peso0,6 g
Diametro interno3 mm
Diametro esterno6,5 mm
Larghezza6 mm
Seriehk
Gabbiapoliammide
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento24000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r880 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1230 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
3,36 IVA esclusa
/ Unità
4,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione