0000312596063-GABBIA A RULLINI K5X8X8-TV/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K5X8X8-TV/0-7
Rubix:160000000398633
Produttore:0000312596063
EAN:4064327253057
0000312596063-GABBIA A RULLINI K5X8X8-TV/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5 mm
Diametro esterno8 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000312596063-GABBIA A RULLINI K5X8X8-TV/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K..-TV, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)8x8x8 mm
Peso0,66 g
Diametro interno5 mm
Diametro esterno8 mm
Larghezza8 mm
Seriek..-tv
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento48000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1920 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2350 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
2,42 IVA esclusa
/ Unità
2,95 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore