CUSCINETTO A RULLINI HK 1614 RS

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:HK 1614 RS
Rubix:999190200021553
Produttore:8642
EAN:7316577713261
CUSCINETTO A RULLINI HK 1614 RS
Riepilogo info tecniche
Diametro interno16 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI HK 1614 RS


I gusci a rullini si utilizzano, tipicamente, in applicazioni in cui il foro dell'alloggiamento non si può utilizzare come pista per il gruppo rullini e gabbia e per cui è richiesta una disposizione di cuscinetti molto compatta ed economica. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono elevata capacità di carico e rigidezza. Le tenute integrate possono prolungare considerevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché realizzano la ritenzione del lubrificante e l'esclusione degli agenti contaminanti. I cuscinetti schermati sono forniti con un riempimento di grasso iniziale.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Altezza trasversale molto bassa

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)14x22x22 mm
Peso13 g
Diametro interno16 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza14 mm
Seriehk
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Carico statico di base, radiale - C0r9800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr7370 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione