0591543226063-GABBIA A RULLINI K15X20X13/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K15X20X13/0-7
Rubix:160000000398668
Produttore:0591543226063
EAN:4012802991116
0591543226063-GABBIA A RULLINI K15X20X13/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno20 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0591543226063-GABBIA A RULLINI K15X20X13/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)13x20x20 mm
Peso10 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno20 mm
Larghezza13 mm
Seriek
Regime di riferimento15900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r11500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9900 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione