0002423656063-GABBIA A RULLINI K32X38X20-A/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K32X38X20-A/0-7
Rubix:160000000398759
Produttore:0002423656063
EAN:4047643176453
0002423656063-GABBIA A RULLINI K32X38X20-A/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno32 mm
Diametro esterno38 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0002423656063-GABBIA A RULLINI K32X38X20-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x38x38 mm
Peso30 g
Diametro interno32 mm
Diametro esterno38 mm
Larghezza20 mm
Seriek
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento7700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r45000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr26500 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
€ 8,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore