0007152476063-GABBIA A RULLINI K50X55X13,5-B/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K50X55X13,5-B/0-7
Rubix:160000000398820
Produttore:0007152476063
EAN:4012802696097
0007152476063-GABBIA A RULLINI K50X55X13,5-B/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza13,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0007152476063-GABBIA A RULLINI K50X55X13,5-B/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)13,5x55x55 mm
Peso30 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza13,5 mm
Seriek
Regime di riferimento5700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r36500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr18200 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
13,26 IVA esclusa
/ Unità
16,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione