0001762576063-GABBIA A RULLINI K24X28X13-A/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K24X28X13-A/0-7
Rubix:160000000398714
Produttore:0001762576063
EAN:4012802964967
0001762576063-GABBIA A RULLINI K24X28X13-A/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno24 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001762576063-GABBIA A RULLINI K24X28X13-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)13x28x28 mm
Peso12 g
Diametro interno24 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza13 mm
Seriek
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento10800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r17600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr11000 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
€ 6,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,07 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore