0002639316063-GABBIA A RULLINI K30X35X20-A/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K30X35X20-A/0-7
Rubix:160000000398749
Produttore:0002639316063
EAN:4012802967180
0002639316063-GABBIA A RULLINI K30X35X20-A/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0002639316063-GABBIA A RULLINI K30X35X20-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x35x35 mm
Peso22 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza20 mm
Seriek
Gabbiaacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r44000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr24000 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
8,96 IVA esclusa
/ Unità
10,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione