0000406066063-GABBIA A RULLINI K40X48X20-A/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K40X48X20-A/0-7
Rubix:160000000398791
Produttore:0000406066063
EAN:4012802698503
0000406066063-GABBIA A RULLINI K40X48X20-A/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno48 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000406066063-GABBIA A RULLINI K40X48X20-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x48x48 mm
Peso54 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno48 mm
Larghezza20 mm
Seriek
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento6100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r59000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr36000 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
10,80 IVA esclusa
/ Unità
13,18 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore