0002353426063-GABBIA A RULLINI K32X39X16-A/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K32X39X16-A/0-7
Rubix:160000000398761
Produttore:0002353426063
EAN:4012802719710
0002353426063-GABBIA A RULLINI K32X39X16-A/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno32 mm
Diametro esterno39 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0002353426063-GABBIA A RULLINI K32X39X16-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x39x39 mm
Peso28 g
Diametro interno32 mm
Diametro esterno39 mm
Larghezza16 mm
Seriek
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento7600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r35500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr23800 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
8,39 IVA esclusa
/ Unità
10,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione