0074488560968-ASTUCCIO A RULLINI HK0812-2RS-FPM-DK-B-L271
Astuccio a rullini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:HK0812-2RS-FPM-DK-B-L271
Rubix:160000000399525
Produttore:0074488560968
EAN:4047643190176


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 12 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 0074488560968-ASTUCCIO A RULLINI HK0812-2RS-FPM-DK-B-L271
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-2RS, lip seals on both sides, to DIN 618
Cuscinetti a rullini con estremità aperte HK...-2RS, tenuta a labbro su entrambi i lati, secondo DIN 618
Punti di forza
Supporta carichi radiali elevati. Può essere combinato con i fermi ad ago AXW per supportare carichi assiali.
DIN 618-1/ISO 3297
DIN 618-1/ISO 3297
Applicazioni
Bearing with reduced radial volume.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 12x12x12 mm |
|---|---|
| Peso | 3 g |
| Diametro interno | 8 mm |
| Diametro esterno | 12 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Serie | hk..-2rs-b |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 2600 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 2750 N |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore