0006244116063-GABBIA A RULLINI K24X30X31-ZW-A/0-7
Insieme di gabbie a rullini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:K24X30X31-ZW-A/0-7
Rubix:160000000398718
Produttore:0006244116063
EAN:4012802722116


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 24 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Larghezza | 31 mm |
Dettagli del prodotto : 0006244116063-GABBIA A RULLINI K24X30X31-ZW-A/0-7
Gabbie a rullini K..-ZW, a due corone, secondo DIN 5405-1/ISO 3030
Needle roller cage assembly K..-ZW, two-row
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 31x30x30 mm |
|---|---|
| Peso | 32 g |
| Diametro interno | 24 mm |
| Diametro esterno | 30 mm |
| Larghezza | 31 mm |
| Serie | k..-zw |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 10400 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 43500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 27500 N |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione