Riferimenti
INA:K65X73X23-B/0-7
Rubix:160000000398854
Produttore:0013756016063
EAN:4012802725124


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 73 mm |
| Larghezza | 23 mm |
Dettagli del prodotto : 0013756016063-GABBIA A RULLINI K65X73X23-B/0-7
Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola
Punti di forza
Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.
Applicazioni
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 23x73x73 mm |
|---|---|
| Peso | 108 g |
| Diametro interno | 65 mm |
| Diametro esterno | 73 mm |
| Larghezza | 23 mm |
| Serie | k |
| Regime di riferimento | 4300 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 94000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 46000 N |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,14 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore