Riferimenti
INA:HK1214-2RS-FPM-L271
Rubix:999210326080457
Produttore:0000487120968
EAN:4047643173711


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16 mm |
| Larghezza | 14 mm |
Dettagli del prodotto : 0000487120968-ASTUCCIO A RULLINI HK1214-2RS-FPM-L271
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-2RS, lip seals on both sides, to DIN 618
Cuscinetti a rullini a tazza con estremità aperte HK...-2RS, tenuta a labbro su entrambi i lati, secondo DIN 618
Punti di forza
Supporta carichi radiali elevati. Può essere combinato con i fermi ad ago AXW per supportare carichi assiali.
DIN 618-1/ISO 3297
DIN 618-1/ISO 3297
Applicazioni
Bearing with reduced radial volume.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5,5 g |
|---|---|
| Diametro interno | 12 mm |
| Diametro esterno | 16 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Serie | hk..-2rs |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 4950 N |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore