0001822656063-GABBIA A RULLINI K21X25X17-D-A/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K21X25X17-D-A/0-7
Rubix:160000000398705
Produttore:0001822656063
EAN:4012802718072
0001822656063-GABBIA A RULLINI K21X25X17-D-A/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno21 mm
Diametro esterno25 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001822656063-GABBIA A RULLINI K21X25X17-D-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x25x25 mm
Peso12 g
Diametro interno21 mm
Diametro esterno25 mm
Larghezza17 mm
Seriek
Carico statico di base, radiale - C0r21500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13300 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
  • Disponibile: spedito entro 24 ore