0000046426063-GABBIA A RULLINI K22X30X15-TV/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K22X30X15-TV/0-7
Rubix:160000000398711
Produttore:0000046426063
EAN:4054362415770
0000046426063-GABBIA A RULLINI K22X30X15-TV/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno22 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000046426063-GABBIA A RULLINI K22X30X15-TV/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K..-TV, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15x30x30 mm
Peso19 g
Diametro interno22 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza15 mm
Seriek..-tv
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento10200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r23400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr20100 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84825000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione