0005858586063-GABBIA A RULLINI K35X40X25-A/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K35X40X25-A/0-7
Rubix:160000000398767
Produttore:0005858586063
EAN:4054364094096
0005858586063-GABBIA A RULLINI K35X40X25-A/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0005858586063-GABBIA A RULLINI K35X40X25-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x40x40 mm
Peso31 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza25 mm
Seriek
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento7200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r60000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr29500 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
16,29 IVA esclusa
/ Unità
19,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione