0001822816063-GABBIA A RULLINI K24X28X17-A/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K24X28X17-A/0-7
Rubix:160000000398715
Produttore:0001822816063
EAN:4012802718188
0001822816063-GABBIA A RULLINI K24X28X17-A/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno24 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001822816063-GABBIA A RULLINI K24X28X17-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x28x28 mm
Peso13 g
Diametro interno24 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza17 mm
Seriek
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento10600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r25000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14500 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
7,77 IVA esclusa
/ Unità
9,48 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore