0001981536063-GABBIA A RULLINI K16X22X12-A/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K16X22X12-A/0-7
Rubix:160000000398674
Produttore:0001981536063
EAN:4012802367461
0001981536063-GABBIA A RULLINI K16X22X12-A/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno16 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001981536063-GABBIA A RULLINI K16X22X12-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x22x22 mm
Peso9 g
Diametro interno16 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza12 mm
Seriek
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento14300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r12500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr11500 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
€ 5,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore