0002431756063-GABBIA A RULLINI K12X15X10-TV/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K12X15X10-TV/0-7
Rubix:160000000398653
Produttore:0002431756063
EAN:4054369216479
0002431756063-GABBIA A RULLINI K12X15X10-TV/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno15 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0002431756063-GABBIA A RULLINI K12X15X10-TV/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K..-TV, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)10x15x15 mm
Peso2 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno15 mm
Larghezza10 mm
Seriek..-tv
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento21500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r6100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr4900 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
2,90 IVA esclusa
/ Unità
3,54 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore