0007185136063-GABBIA A RULLINI K90X97X20-A/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K90X97X20-A/0-7
Rubix:160000000398873
Produttore:0007185136063
EAN:4012802606188
0007185136063-GABBIA A RULLINI K90X97X20-A/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno97 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0007185136063-GABBIA A RULLINI K90X97X20-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x97x97 mm
Peso109 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno97 mm
Larghezza20 mm
Seriek
Regime di riferimento3300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r113000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr45000 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
36,40 IVA esclusa
/ Unità
44,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione