0001920236063-GABBIA A RULLINI K75X81X20-A/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K75X81X20-A/0-7
Rubix:160000000398865
Produttore:0001920236063
EAN:4012802370409
0001920236063-GABBIA A RULLINI K75X81X20-A/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno81 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001920236063-GABBIA A RULLINI K75X81X20-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x81x81 mm
Peso79 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno81 mm
Larghezza20 mm
Seriek
Regime di riferimento3850 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r94000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr37500 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
24,94 IVA esclusa
/ Unità
30,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione