0007206316063-GABBIA A RULLINI K135X143X35-A/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K135X143X35-A/0-7
Rubix:160000000398888
Produttore:0007206316063
EAN:4012802119992
0007206316063-GABBIA A RULLINI K135X143X35-A/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno135 mm
Diametro esterno143 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0007206316063-GABBIA A RULLINI K135X143X35-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x143x143 mm
Peso300 g
Diametro interno135 mm
Diametro esterno143 mm
Larghezza35 mm
Seriek
Regime di riferimento2390 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r290000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr91000 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
€ 146,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 178,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione