0012107856063-GABBIA A RULLINI K20X28X20-C/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K20X28X20-C/0-7
Rubix:160000000398701
Produttore:0012107856063
EAN:4047643185073
0012107856063-GABBIA A RULLINI K20X28X20-C/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0012107856063-GABBIA A RULLINI K20X28X20-C/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x28x28 mm
Peso27 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza20 mm
Seriek
Regime di riferimento11100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r28500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr23900 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
8,06 IVA esclusa
/ Unità
9,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione