Riferimenti
Koyo:DL810
Rubix:160000000394108

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 14 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : ASTUCCI A RULLINI DL810
Rullo a aghi DL.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 14 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Serie | dl5520 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore