0000191430061-GABBIA PIATTA FF2010-0-2
Gabbia piana a rullini, plastik piano
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:FF2010/0-2
Rubix:160000000401505


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6,8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0000191430061-GABBIA PIATTA FF2010-0-2
Gabbia FF2010/0-2
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6,8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Serie | ff |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 61900 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 21300 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore