Riferimenti
INA:K175X183X32-A/0-7
Rubix:160000000398895
Produttore:0015394936063
EAN:4012802706857


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 175 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 183 mm |
| Larghezza | 32 mm |
Dettagli del prodotto : 0015394936063-GABBIA A RULLINI K175X183X32-A/0-7
Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola
Punti di forza
Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.
Applicazioni
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 32x183x183 mm |
|---|---|
| Peso | 401 g |
| Diametro interno | 175 mm |
| Diametro esterno | 183 mm |
| Larghezza | 32 mm |
| Serie | k |
| Regime di riferimento | 1930 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 350000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 99000 N |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 296,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 362,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione