0002885196063-GABBIA A RULLINI K20X30X30-A/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K20X30X30-A/0-7
Rubix:160000000398703
Produttore:0002885196063
EAN:4047643024907
0002885196063-GABBIA A RULLINI K20X30X30-A/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0002885196063-GABBIA A RULLINI K20X30X30-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x30x30 mm
Peso49 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza30 mm
Seriek
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento10800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r41500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35500 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
8,91 IVA esclusa
/ Unità
10,87 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore