0002799196063-GABBIA A RULLINI K60X65X20-A/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K60X65X20-A/0-7
Rubix:160000000398840
Produttore:0002799196063
EAN:4054362422907
0002799196063-GABBIA A RULLINI K60X65X20-A/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno65 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0002799196063-GABBIA A RULLINI K60X65X20-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x65x65 mm
Peso52 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno65 mm
Larghezza20 mm
Seriek
Regime di riferimento4750 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r72000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr29500 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
13,34 IVA esclusa
/ Unità
16,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione