Riferimenti
Rif. sostituito:K70X76X20-A/0-7
INA:K70X76X20-A-HLA/0-7
Rubix:170000000524977
Produttore:0503340506063
EAN:4054362424307


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 76 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 0503340506063-GABBIA A RULLINI K70X76X20-A-HLA/0-7
Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola
Punti di forza
Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.
Applicazioni
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x76x76 mm |
|---|---|
| Peso | 75 g |
| Diametro interno | 70 mm |
| Diametro esterno | 76 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Serie | k |
| Regime di riferimento | 4100 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 86000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 36000 N |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore