Riferimenti
Nadella:DL 20 16
Rubix:160000000394122

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : ASTUCCI A RULLINI DL2016
Boccola per aghi
Boccola per aghi
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Materiale | acciaio |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione