0000241396063-GABBIA A RULLINI K9X12X10-TV/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K9X12X10-TV/0-7
Rubix:160000000398645
Produttore:0000241396063
EAN:4054369215816
0000241396063-GABBIA A RULLINI K9X12X10-TV/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno9 mm
Diametro esterno12 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000241396063-GABBIA A RULLINI K9X12X10-TV/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K..-TV, ad una corona

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)10x12x12 mm
Peso1,45 g
Diametro interno9 mm
Diametro esterno12 mm
Larghezza10 mm
Seriek..-tv
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento27500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r5000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr4500 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
€ 3,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore