0512629590000-ASTUCCIO A RULLINI HK3220-B

Astuccio a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HK3220-B
Rubix:999190900118812
Produttore:0512629590000
EAN:4054362396734
0512629590000-ASTUCCIO A RULLINI HK3220-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno32 mm
Diametro esterno39 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0512629590000-ASTUCCIO A RULLINI HK3220-B


Cuscinetti a rullini con estremità aperte HK, secondo DIN 618/ISO 3245

Informazioni tecniche


Attributi
Peso41 g
Diametro interno32 mm
Diametro esterno39 mm
Larghezza20 mm
Seriehk..-b
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento5700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r42500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr23000 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
6,23 IVA esclusa
/ Unità
7,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione