Riferimenti
INA:K23X35X16-TV/0-7
Rubix:170000000702974
Produttore:0007030606063
EAN:4047643186889


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 23 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 0007030606063-GABBIA A RULLINI K23X35X16-TV/0-7
Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K..-TV, fila singola
Punti di forza
Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.
Applicazioni
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 16x35x35 mm |
|---|---|
| Peso | 30 g |
| Diametro interno | 23 mm |
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Serie | k..-tv |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 9500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 23900 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 24500 N |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione