0000112746063-GABBIA A RULLINI K8X11X10-TV/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K8X11X10-TV/0-7
Rubix:160000000398642
Produttore:0000112746063
EAN:7316577122841
0000112746063-GABBIA A RULLINI K8X11X10-TV/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno11 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000112746063-GABBIA A RULLINI K8X11X10-TV/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K..-TV, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)10x11x11 mm
Peso1,3 g
Diametro interno8 mm
Diametro esterno11 mm
Larghezza10 mm
Seriek..-tv
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento31000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r4100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3950 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
€ 2,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,20 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore