0007000450968-ASTUCCIO A RULLINI HK2516-2RS-L271

Astuccio a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HK2516-2RS-L271
Rubix:160000000399539
Produttore:0007000450968
EAN:4012802369212
0007000450968-ASTUCCIO A RULLINI HK2516-2RS-L271

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0007000450968-ASTUCCIO A RULLINI HK2516-2RS-L271


Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-2RS, lip seals on both sides, to DIN 618
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-2RS, lip seals on both sides, to DIN 618

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati. Può essere combinato con i fermi ad ago AXW per supportare carichi assiali.
DIN 618-1/ISO 3297

Applicazioni

Bearing with reduced radial volume.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza16 mm
Seriehk..-2rs
Gabbiaacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r15200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr11000 N
Gioco dei cuscinetticn
6,29 IVA esclusa
/ Unità
7,67 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore