0007920470968-ASTUCCIO A RULLINI HK2020-2RS-AS1-L271

Cuscinetto a rullini a gabbia disegnata a estremità aperta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HK2020-2RS-AS1-L271
Rubix:170000000702996
Produttore:0007920470968
EAN:4047643186414
0007920470968-ASTUCCIO A RULLINI HK2020-2RS-AS1-L271

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0007920470968-ASTUCCIO A RULLINI HK2020-2RS-AS1-L271


Astuccio a rullini
Drawn cup needle roller bearing open end HK..-2RS-AS1, single row, with cage

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x26x26 mm
Peso22 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza20 mm
Seriehk..-2rs-as1
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r20100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12700 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
6,88 IVA esclusa
/ Unità
8,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione