0006869056063-GABBIA A RULLINI K25X35X30-A/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K25X35X30-A/0-7
Rubix:160000000398731
Produttore:0006869056063
EAN:4047643023917
0006869056063-GABBIA A RULLINI K25X35X30-A/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0006869056063-GABBIA A RULLINI K25X35X30-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x35x35 mm
Peso65 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza30 mm
Seriek
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento8500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r62000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr47000 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
€ 9,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,19 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore