0000777126063-GABBIA A RULLINI K30X35X27-A/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K30X35X27-A/0-7
Rubix:160000000398750
Produttore:0000777126063
EAN:4054369081022
0000777126063-GABBIA A RULLINI K30X35X27-A/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000777126063-GABBIA A RULLINI K30X35X27-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)27x35x35 mm
Peso38 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza27 mm
Seriek
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento8100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r59000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr30500 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
€ 6,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,47 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore