Riferimenti
INA:HK5024-2RS-A-L271
Rubix:160000000399552
Produttore:0002452400968
EAN:4012802369144


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 58 mm |
| Larghezza | 24 mm |
Dettagli del prodotto : 0002452400968-ASTUCCIO A RULLINI HK5024-2RS-A-L271
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-2RS, lip seals on both sides, to DIN 618
Cuscinetti a rullini a tazza con estremità aperte HK...-2RS, tenuta a labbro su entrambi i lati, secondo DIN 618
Punti di forza
Supporta carichi radiali elevati. Può essere combinato con i fermi ad ago AXW per supportare carichi assiali.
DIN 618-1/ISO 3297
DIN 618-1/ISO 3297
Applicazioni
Bearing with reduced radial volume.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 24x58x58 mm |
|---|---|
| Peso | 81 g |
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 58 mm |
| Larghezza | 24 mm |
| Serie | hk..-2rs-a |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 63000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 31000 N |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore